1 件中 1 - 1 件

表示件数

ムサシ

伸縮式 ガーデントリマー

伸縮式 ガーデントリマー
代表画像です

特長|ヘッド部脱着可能で、つけると伸縮バリカン、外すとハンディバリカンになります。超軽量に加え、3つの機能が1つになりました。(高枝切り+植木バリカン+刈払)用途に合わせヘッド部180°角度調整可能1.1m-1.43mまで伸縮可能枝キャッチャー付延長コード付

用途|高い庭木の剪定、生垣や庭木の刈り込みなど。

注意|※感電に注意して下さい。子供だけで使わせたり、幼児の手の届く所で使わせないで下さい。

刈り幅(mm)
230
ストローク数(min-1[回/分])
1500
駆動方式
両刃駆動
高さ(mm)
160
最大切断径(Φmm)
10
材質
高炭素鋼/ハードクロムメッキ、ポール:アルミパイプ、ヘッド、ハンドル:ABS樹脂+エラストラマー樹脂、レバー:ナイロン
質量(kg)
1.6
消費電力(W)
50
長さ(mm)
730
電圧(V)
100
幅(mm)
110
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C48997961 P-230 1台 ¥23,112 ¥9,709 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1