1 件中 1 - 1 件

表示件数

ムサシ

ガーデンバリカン 伸縮ハンドル付セット

ガーデンバリカン 伸縮ハンドル付セット
代表画像です

特長|伸縮ハンドルを付ければ立ったまま楽な姿勢で、芝刈り、下草刈り作業ができます。伸縮ハンドル仕様だから背の高さに合わせ調整できます。ヘッドを脱着できるのでハンディバリカンとしても使用でき大変便利です。180°首振機能付です。

用途|芝生・下草の刈り込み

注意|※感電に注意して下さい。子供だけで使わせたり、幼児の手の届く所で使わせないで下さい。

刈り幅(mm)
160
ストローク数(min-1[回/分])
1250
駆動方式
両刃駆動
材質
高炭素鋼/ハードクロムメッキ、ポール:アルミパイプ、ヘッド、ハンドル:ABS樹脂+エラストラマー樹脂、レバー:ナイロン、スライダー:ポリカーボネート樹脂
質量(kg)
1.7
消費電力(W)
80
電圧(V)
100
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C48997977 PG-160 1台 ¥21,060 ¥10,789 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1