2 件中 1 - 2 件

表示件数

日本無機

高風量ミニプリーツHEPAフィルタ

高風量ミニプリーツHEPAフィルタ
代表画像です

特長|ATML(標準品)に比べ同寸法で約3倍の風量を処理可能なフィルターです。 ラス網は標準装備です。

用途|一般産業空調用。 HEPAフィルターの前段フィルターとして。

圧力損失
(初期)245Pa
(最終)498Pa
材質
フレーム:アルミニウム、ろ材:ガラスペーパー、シール剤:ポリウレタン、ガスケット:EPDM、ラス網:アルミニウム
使用温度(℃)
60以下
使用湿度(%RH)
95以下
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 トラスコ品番 質量(kg) 風量(m3/min) 寸法(縦×横×奥行)(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C49053225 ATMLK-28-E23 1台 418-6753 4.0 28 610×610×75 ¥52,056 ¥43,092 出荷目安:30日

商品画像 C49053234 ATMLK-32-E38 1台 418-6761 5.0 32 610×610×98 ¥57,780 ¥48,492 出荷目安:30日

 
 
  1