1 件中 1 - 1 件

表示件数

吉野

ぴかぱっく 反射タイプ 40W用

ぴかぱっく 反射タイプ 40W用
代表画像です

特長|既存の蛍光灯を挿入するだけの簡単装着です。破損した際の飛散防止に最適です。照度が最大1.8倍で、節電効果があります。はさみで切れるので適合種以外にも対応可能です。UV99%カットで、商品・財産などの変色・退色を防ぎ、虫が寄り付きにくくなります。ランプイメージ低減:光が拡散するので看板などをより均一に光らせます。ハサミでカットできるので40W・110Wに限らず様々なサイズに対応できます。

用途|工場・学校・幼稚園・事務所・店舗・病院・介護施設・公共施設などから一般家庭まで

注意|※180℃で軟化します。連続的には120℃以下で使用してください。

透明(透過面)鏡面(反射面)
適合種別
40形
幅(mm)
78
長さ(mm)
1190
厚さ(mm)
0.3
質量(g)
33
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C48973023 YS-PKP-M40 1本 ¥1,012 ¥989 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1