1 件中 1 - 1 件

表示件数

テラオカ(ANEX)

スーパーアネックス瓶洗浄装置

スーパーアネックス瓶洗浄装置
代表画像です

特長|外径75mm以下の小型容器(平底、R底、球底容器)の洗浄ができます。水道水による前処理や最終工程の洗浄に最適です。適合する水道蛇口であれば屋外でも洗浄作業ができます。

注意|※口内径が小さいものや瓶形状により洗浄できないものがあります。貴重品や機器類のそばで本機を使用しないこと(水跳ねに注意)蛇口への取付は先端にネジのない水道呼13にビスで固定します。蛇口形状によっては取付けできないものがあります。

トラスコ品番
413-9089
セット内容
ホース(1m):1本、十字金具:1個、蛇口接続キット(万能口金+ホーセンド):1セット
材質
ベース部:ステンレス(SUS304)(ゴム足付き)、噴射部:真鍮(クロームメッキ仕上)
幅(mm)
150
質量(kg)
1.7
高さ(mm)
196.5
奥行(mm)
150
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C49047126 12-7000-10 1台 ¥52,920 ¥52,812 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1