1 件中 1 - 1 件

表示件数

ホダカ

デジタルマノメーター EDEMA

デジタルマノメーター EDEMA
代表画像です

特長|Pa/hPa/mmH2O/mmHgの4つの単位の切り替えが可能です。最大値・最小値の表示が可能です。ホールド機能付です。オプションの圧力切替器(HT-1100)と組み合わせて1台で5ヵ所まで計測可能です。

用途|正圧、負圧、差圧の計測に。医療機器の圧力チェッカーに。クリーンルームなどの微圧確認に。

トラスコ品番
405-2307
セット内容
単3アルカリ乾電池x2、異形コネクタx2、ホース(1m)x2
質量(g)
145
電源
単3アルカリ乾電池×2本(付属)
測定精度
F.S.±3%
分解能
0.1Pa
単位
Pa,hPa,mmH2O,mmHg
最高許容圧力(hPa)
30
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
64×28×95
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C49046295 HT-1500NS 1個 ¥75,600 ¥75,492 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1