1 件中 1 - 1 件

表示件数

シーバイエス

バキュマット120

バキュマット120
代表画像です

特長|コンパクト、操作性バツグンで高耐久性を兼ね備えた先進ウエットバキュームです。

用途|ハードフロア洗浄汚水の吸水。

注意|※ホース・ノズル類別売

トラスコ品番
409-6886
幅(mm)
390
質量(kg)
10
高さ(mm)
550
奥行(mm)
440
電源
単相100V
コード長さ(m)
10
消費電力
850W
集塵容量(L)
18
騒音値(dB)
64
最大風量(m3/min)
1
吸水量(L)
12
パッド幅(mm)
370
最大真空圧(kPa)
10.6
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C49021235 24241469 1台 ¥130,680 ¥63,612 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1