2 件中 1 - 2 件

表示件数

ベッセイ

クランプ SG-M型

クランプ SG-M型
代表画像です

特長|角度自在キャップ付で交換も可能です。開き150mmのとき最大締め付け圧は1200kgfです。鉄鋼・建築・造船など重量物用です。角度自在キャップ付で交換も可能です。開き150mmのとき最大締め付け圧は1200kgfです。鉄鋼・建築・造船など重量物用です。

種類
Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)
140
材質(本体)
炭素工具鋼
寸法A(mm)
34
寸法B(mm)
13
レール(mm)
34×13
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 最大口開き(mm) 全長(mm) 質量(kg) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C48855606 SG40M 1丁 400 530 3.17 ¥30,030 ¥22,990 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C48855615 SG60M 1丁 600 730 3.8 ¥35,222 ¥27,390 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1