1 件中 1 - 1 件

表示件数

ハンマーキャスター

415EN・自在車(ゴム車)ストッパー付

415EN・自在車(ゴム車)ストッパー付
代表画像です

特長|専用スパナを使用することにより脱着が簡単にできるパイプ取付用キャスターです。

仕様
パイプ差込み式
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪
ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
車輪径D(Φmm)
75
取付高H(mm)
95
車輪幅(mm)
21
ストッパー
回転ストッパー付
金具仕上
クロームメッキ仕上げ
軸長L(mm)
52
取付パイプ外径T(Φmm)
38
適合パイプ肉厚(mm)
1.8まで可能
材質(金具)
スチール
質量(g)
411
トラスコ品番
398-4621
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C48835394 4152EN-R75 BAR01 1個 オープン ¥863 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1