2 件中 1 - 2 件

表示件数

日本バイリーン

フィレドンエアフィルター(一般再生用)

フィレドンエアフィルター(一般再生用)
代表画像です

特長|数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。

用途|一般空調用。外気取入・循環・排気用。

注意|※空気ろ過用以外では使用しないでください。

仕様
難燃性、洗浄再生
材質
ポリエステル・モダアクリル
寸法(m)
0.5×0.5
耐熱温度(℃)
80
ろ過速度
(風速)2.5m/s
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 トラスコ品番 質量(kg) 捕集効率(%) 圧力損失 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
注文
商品画像 C48968211 PS/400N-500X500 1箱(75枚) 418-9183 8.5 76 (初期)64Pa オープン ¥65,890 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C48968236 PS/600N-500X500 1箱(50枚) 418-9205 10.0 82 (初期)90Pa オープン ¥54,890 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
IHC.MonotaROは、ご注文受付を停止しております。詳しくはこちら

ご注文は、個人の方もご利用頂けるようになりましたモノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
  1