2 件中 1 - 2 件

表示件数

日本バイリーン

フィロパネル

フィロパネル
代表画像です

特長|アルミ型材を使用しているため軽量で取り扱いが簡単です。

用途|一般空調用。外気取入・循環・排気用。

注意|※空気ろ過用以外では使用しないでください。

材質
外枠:アルミニウム、金網:鉄線、フィルター押さえ:鉄線、フィルター:ポリエステル・モダアクリル
質量(kg)
1.0
使用温度(℃)
80℃以下
風量(m3/min)
56
寸法(縦×横×奥行)(mm)
610×610×20
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 トラスコ品番 捕集効率(%) 圧力損失 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C48968044 VT-20S-610F(PS/400N) 1個 418-9299 76 (初期)64Pa
(最終)200Pa
オープン ¥7,333 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C48968053 VT-20S-610F(PS/600N) 1個 418-9302 82 (初期)90Pa
(最終)200Pa
オープン ¥8,197 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1