1 件中 1 - 1 件

表示件数

日動工業

LEDエコナイター50

LEDエコナイター50
代表画像です

特長|水銀灯に代わる”次世代照明”器具です。紫外線を発生させないので虫が寄ってきにくいです。紫外線を発生させないので虫が寄りにくく、熱の発生も少ないです。マルチ床スタンド付きなのでそのままバイスや三脚、単管クランプに取り付けできます。

用途|現場照明。

注意|※LEDには同じ型式・形状であってもバラツキがあり、光色・明るさが異なる場合があります。LEDを直視しないでください。電球交換出来ません。メンテナンスの出来る場所に取り付けてください。

消費電力(W)
59(100V)62(200V)
電球の種類
LED
使用場所
屋外型
特殊用途
防噴流
電源タイプ
電源コード式
明るさ(Lm)
5000
コード長さ(m)
5
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C48874384 LEN-50MS 1台 ¥75,600 ¥53,892 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1