1 件中 1 - 1 件

表示件数

TRUSCO

簡易電力計

簡易電力計
代表画像です

特長|使用時間・1時間あたりの電気料金・積算電気料金・瞬時電力・積算電力量・二酸化炭素排出量が測定できる便利な製品です。表示切り替えもボタンワンプッシュで簡単に行えます。電気代の節約や改善、また二酸化炭素排出量を減らすことにより地球環境改善の一端を担うための参考になります。安全性に配慮した難燃性樹脂を採用しています。JET PSEマーク認定品です。

用途|家電製品の電気代チェックに(省エネ)。

注意|※オイルヒーター、IHヒーター、エアコン、クーラーなどにはご使用できません。

容量
15A以下(1500W以下)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
69×60×33.5
使用温湿度範囲
0〜+60℃、80%RH以下
質量(g)
90
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C48917127 TKD-01 1個 ¥3,953 ¥2,965 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1