1 件中 1 - 1 件

表示件数

タンガロイ

チップ CPMW

チップ CPMW
代表画像です

注意|※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

形状
ひし形80°
切刃長さ(mm)
9.7
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
なし
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C48841563 CPMW090304 T9105 1パック(10個) ¥9,612 ¥7,017 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

別送品


 
 
  1