6 件中 1 - 6 件

表示件数

スーパーツール

L型クランプ(標準型)

L型クランプ(標準型)
代表画像です

特長|レール上を締め付け本体がスライドするので、スピーディーな締め付けが可能なバーハンドルタイプです。
150mmクランプ時の最大締め付け圧は、6.5kNです。
アダプタは、約15°までの角度締め付けができます。

種類
Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)
120
材質(本体)
特殊合金鋼
レール(mm)
22×10.5
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 最大口開き(mm) 全長(mm) 質量(kg) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C48863893 FC1210E 1丁 100 187 0.9 ¥4,114 ¥3,289 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C48863902 FC1215E 1丁 150 237 1 ¥4,389 ¥3,509 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C48863911 FC1220E 1丁 200 287 1.1 ¥4,917 ¥4,059 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C48863927 FC1225E 1丁 250 337 1.2 ¥5,676 ¥4,389 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C48863936 FC1230E 1丁 300 387 1.3 ¥6,457 ¥5,269 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C48863945 FC1240E 1丁 400 487 1.5 ¥8,305 ¥6,369 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1