5 件中 1 - 5 件

表示件数

スーパーツール

L型クランプ(強力型)ヘビータイプ

L型クランプ(強力型)ヘビータイプ
代表画像です

特長|強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。
150mmクランプ時の最大締め付け圧は、13.5kNです。
強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。

種類
Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)
140
材質(本体)
特殊合金鋼
レール(mm)
30×15
仕上
ニッケルクロムめっき
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 最大口開き(mm) 全長(mm) 質量(kg) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
注文
商品画像 C48864015 FC1425H 1丁 250 388 2.8 ¥10,450 ¥7,689 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C48864024 FC1430H 1丁 300 438 3 ¥11,880 ¥8,789 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C48864033 FC1440H 1丁 400 538 3.3 ¥12,804 ¥9,449 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C48864042 FC1450H 1丁 500 638 3.7 ¥14,080 ¥9,889 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C48864067 FC1480H 1丁 800 938 4.6 ¥16,973 ¥14,190 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
IHC.MonotaROは、ご注文受付を停止しております。詳しくはこちら

ご注文は、個人の方もご利用頂けるようになりましたモノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
  1