5 件中 1 - 5 件

表示件数

スーパーツール

L型クランプ(強力型)スタンダードタイプ

L型クランプ(強力型)スタンダードタイプ
代表画像です

特長|強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、11.5kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。

種類
Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)
120
材質(本体)
特殊合金鋼
最大締付力(kN)
11.5(150mmクランプ時)
寸法B(mm)
13
寸法A(mm)
27
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 最大口開き(mm) 全長(mm) 質量(kg) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C48863954 FC1220 1丁 200 320 2 ¥8,712 ¥6,589 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C48863963 FC1225 1丁 250 370 2.1 ¥9,174 ¥6,479 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C48863972 FC1230 1丁 300 420 2.2 ¥9,636 ¥6,589 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C48863997 FC1250 1丁 500 620 2.7 ¥11,473 ¥8,349 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C48864006 FC1260 1丁 600 720 3 ¥12,375 ¥8,239 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1