4 件中 1 - 4 件

表示件数

カネテック

永磁ホルダ 円形・外径h公差タイプ

永磁ホルダ  円形・外径h公差タイプ
代表画像です

特長|アルニコ磁石を使用しているので、最も温度特性に優れており、吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上の吸着力を維持します。短時間のスポット的な使用なら400℃まで可能です。金型などに埋め込んで使用することができます。外径公差仕様、メッキ仕様、塗装仕様、外周ローレット仕様と4種類の仕様を揃えて用途に応じた選定を可能にしました。

用途|図面、定規、紙型の押さえなどに。背部にねじ穴の付いているものは、治具への組み付きにより広い応用ができます。プレス金型に埋め込んで使用することができます。ワイヤカット作業時のワークの保持に使用できます。

取付ねじ
-
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 吸着力(N) 外径(Φmm) 高さ(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C48870132 KM-H001 1個 8 10 15 ¥1,793 ¥1,749 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C48870141 KM-H0015 1個 20 15 15 ¥1,980 ¥1,969 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C48870157 KM-H002 1個 20 20 15 ¥2,090 ¥2,079 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C48870166 KM-H0025 1個 100 26 25 ¥4,972 ¥4,939 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1