4 件中 1 - 4 件

表示件数

カスタム

デジタルシャワープルーフはかり

デジタルシャワープルーフはかり
代表画像です

特長|上から水をこぼしても安心なシャワープルーフ(防滴)はかりです。重力加速度16エリア設定可能です。水準器・風袋機能付です。場所を選ばないスタイリッシュなデザインです。

用途|梱包や部品等の重量チェック厨房や水周りでの重量チェック

注意|※電池は附属しておりません。別途お買い求めください

種類
デジタル上皿式はかり
表示形式
デジタル
計量皿形状
角皿
計量皿寸法(mm)
230×190
電源
単2乾電池×4本(別売)、またはACアダプター(別売)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約250×108×260
オプション
ステンレス皿(CS-SUSP1)ACアダプタ(JD2808090010G)
センサー
ロードセル方式
材質
ABS樹脂
使用温度範囲(℃)
0〜+40
使用環境湿度(%)
85RH以下
保護等級
IPX2 防滴II形
質量(kg)
1.9
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 秤量 ひょう量(g) ひょう量(kg) 最小表示(g) 最小表示(kg) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C48971291 CS-1000S 1台 1000g 1000 0.5 ¥7,920 ¥6,589 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C48971307 CS-10KS 1台 10kg 10 0.005 ¥7,920 ¥6,589 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C48971316 CS-2000S 1台 2000g 2000 1 ¥7,920 ¥6,589

廃番

商品画像 C48971334 CS-5000S 1台 5000g 5000 2 ¥7,920 ¥6,589 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1