2 件中 1 - 2 件

表示件数

エクセン

超小型タービンバイブレーター

超小型タービンバイブレーター
代表画像です

特長|完全オイルフリーで使用するエア式のバイブレーターです。ケーシング部と回転部分の接触がなく、高性能マフラーを装備しているため運転音が静かです。ケーシング部にはポリアセタール樹脂を採用し、それ以外の部材もステンレスを使用しているため耐蝕性に優れ食品や化学薬品業界でも安心して使用可能です。エアの圧力調整だけで振動数の可変が可能です。

用途|粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填への応用も可能。

注意|※オイルフリーの商品ですので給油は絶対にしないでください。

使用圧力(MPa)
0.2〜0.6
材質
ケーシング部:ポリアセタール樹脂、他部材:ステンレス
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 振動数範囲(Hz) 遠心力(N) 起振力(N[kg]) 空気消費量(L/minANR) 質量(kg) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C48857085 BTP18 1台 153〜414 8〜61 8〜61 7〜16 0.05 ¥41,040 ¥39,852 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C48857094 BTP24 1台 119〜351 16〜142 16〜142 20〜48 0.09 ¥45,360 ¥43,092 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1