1 件中 1 - 1 件

表示件数

エクセン

超小型タービンバイブレーター(ステンレスタイプ)

超小型タービンバイブレーター(ステンレスタイプ)
代表画像です

特長|完全オイルフリーで使用するエア式のバイブレーターです。ケーシング部と回転部分の接触がなく、高性能マフラーを装備しているため運転音が静かです。全てステンレス使用のため耐蝕性に優れ食品や化学薬品業界でも安心して使用可能です。

用途|粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填への応用も可能。

注意|※オイルフリーの商品ですので給油は絶対にしないでください。

振動数範囲(Hz)
110〜290
遠心力(N)
15〜100
起振力(N[kg])
15〜100
使用圧力(MPa)
0.3〜0.6
空気消費量(L/minANR)
19〜33
質量(kg)
0.2
高さ(mm)
61.6
材質
ステンレス
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C48857103 BTS24 1台 ¥58,320 ¥53,892 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1