1 件中 1 - 1 件

表示件数

エクセン

超小型ピストンバイブレーター

超小型ピストンバイブレーター
代表画像です

特長|超小型のリニアタイプのピストンバイブレータです。エア圧の調整で振動数と振動力が可変可能としています。ボルト1本で取り付けが可能な構造と取り付け方向を上下逆にする事で2段階の振幅の可変も可能としています。防塵カバー(別売)が必要な場合は別途お問い合わせください。

用途|粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填やパーツフィーダーへの応用も可能。

振動数範囲(Hz)
(シリンダ取付時)34〜54
(ピストン取付時)25〜36
起振力(N[kg])
(シリンダ取付時)14〜41
(ピストン取付時)13〜40
空気消費量(L/minANR)
(シリンダ取付時)8〜76
(ピストン取付時)4〜48
振動部(mm)
(シリンダ取付時)20
(ピストン取付時)8
使用圧力(MPa)
0.2〜0.6
質量(kg)
0.1
高さ(mm)
96〜124
取付ボルト
(ピストン取付時/シリンダ取付時)M5・M6
シリンダー径(Φmm)
23
ピストン径(Φmm)
8
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C48857112 ELV8 1台 ¥41,040 ¥39,852 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1