2 件中 1 - 2 件

表示件数

エクセン

リレーノッカー(曲面取付用)

リレーノッカー(曲面取付用)
代表画像です

特長|ノッカー専用操作機器(別売)を使うことにより、色々なシステムでノッカーを作動することができます。

用途|ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着をしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのに。

注意|※曲面取付用です。平面に取り付ける場合は、平面取付用をご利用ください。

打撃サイクル(回/min)
1〜60
使用圧力(MPa)
0.3〜0.7
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 打撃エネルギー(N・m) 衝撃力(kg・m/s) 空気消費量(NL/回) 質量(kg) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C48857137 RKV60PAR 1台 20.6〜49 6.9〜10.6 0.33〜0.77 9.4 ¥108,900 ¥106,590 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C48857146 RKV80PAR 1台 45.1〜109 15.2〜23.7 0.60〜1.40 14.6 ¥148,500 ¥141,900 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1