1 件中 1 - 1 件

表示件数

エクセン

空気式ポールバイブレーター

空気式ポールバイブレーター
代表画像です

特長|密閉構造なので、ホコリの多い場所での使用可能、耐水性にも富みます。空気圧によって、自由に振動数と遠心力の調整が可能です。圧縮空気が動力源のため、漏電・排気ガス・爆発などの危険性がありません。ベアリングや複雑なシールを使用していないので、耐久性に富み、メンテナンスも容易。

用途|流出:各種ホッパー、シュート、輸送管などの付着や詰まりの解消・防止のための振動源。充填:粉末、固体などを、袋、缶に詰める場合の振動源。運搬:各種フィーダの振動源、各種コンベヤの振動源。選別:スクリーンの振動源。

注意|※性能を持続するため、エア配管部にルブリケータ(オイラー)を設置してください。

振動数範囲(Hz)
322〜499
遠心力(kN)
0.09〜0.22
使用圧力(MPa)
0.2〜0.6
空気消費量(Nm3/min)
0.04〜0.10
質量(kg)
0.3
空気圧力(MPa)
(垂直始動)0.02、(水平始動)0.01
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C48857121 BH8 1個 ¥19,440 ¥19,332 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1