1 件中 1 - 1 件

表示件数

エクセン

超小型ステンレスノッカー

超小型ステンレスノッカー
代表画像です

特長|ステンレス製のため、防錆性が高く食品や化学薬品工場設備に適しています。排気エアーが問題になる現場に外部排気延長チューブ、排気フィルターが必要な場合は別途お問い合わせください。

用途|主に食品、化学薬品工場設備の粉粒体などの付着、閉塞防止用として。

打撃エネルギー(N・m)
2.70〜5.90
衝撃力(kg・m/s)
0.3〜0.5
使用圧力(MPa)
0.3〜0.7
空気消費量(NL/回)
0.03〜0.06
質量(kg)
0.43
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C48857207 RKVS15 1台 ¥49,680 ¥47,412 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1