1 件中 1 - 1 件

表示件数

アイリスオーヤマ

パネルスタンド

パネルスタンド
代表画像です

特長|スタッキングが可能で、収納時に場所を取りません。A1・A2・B1・B2サイズのパネルにぴったりです。ワンタッチストッパー付なので、パネルの固定が簡単に行うことができます。底板に重りを置くことで転倒しにくくなっています。

適合
縦592〜1160mm、横400〜1100mm、厚み25mm以下のボード
トラスコ品番
412-9351
材質
スチール(クロームメッキ)
質量(kg)
4.8
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
720×510×981〜1420
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C49019162 PNS-1420-SL (518122) 1台 オープン ¥12,852

出荷目安:5日


 
 
  1