1 件中 1 - 1 件

表示件数

アイリスオーヤマ

E11ランプ(ビーム角35°)ミニハロゲン代替

E11ランプ(ビーム角35°)ミニハロゲン代替
代表画像です

特長|店舗向けLEDランプです。ショーケースなどの演出などにこだわりのライティングが可能です。

トラスコ品番
396-8316
全長(mm)
75
質量(g)
100
消費電力(W)
4.5
口金
E11
外径(Φmm)
50
全光束(Lm)
200
定格寿命(時間)
25000
電球形状
ビーム形
色温度(K)
3000
光源色
電球色相当
電球の種類
ハロゲン
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C49015294 LDR5L-35-E11-H30GE (557848) 1個 オープン ¥5,853 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1