2 件中 1 - 2 件

表示件数

SK-11

8機能マルチレンチ

8機能マルチレンチ
代表画像です

特長|電気・空調設備工事に適したサイズをひとつに集約、360度回転で操作性に優れたマルチタイプです。 6サイズのボルト・ナット、蝶ネジに対応したサイズ切替式両口ソケットとビットチャックを装備し、本体360度回転と取り回しも抜群で1本あれば設備工事で大変便利です。 対辺17mmのソケット部分は二面幅は何と19.3mm前後しかないため、多機能レンチでは初めてレースウェイ、ハンガーレール内へ容易に入ることが可能です。 電気、空調設備工事現場に最適なサイズを揃えた8機能レンチ。 6サイズ対応に2機能をプラスした多機能レンチ。

用途|ハンガーレールへの施工、空調配管ダクト、支持金具取付け作業。

呼び寸法(mm)
8、10、12、13、17、六角対辺6.35mmビットドライバー、蝶ネジ
幅(mm)
75.8
奥行(mm)
25
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 タイプ 全長(mm) 質量(g) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C47835383 MRM-8 1本 スタンダード 188 310 オープン ¥6,469 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C47835392 MRM-8S 1本 ショート 149 250 オープン ¥6,145 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1

SK11 8機能マルチレンチ