1 件中 1 - 1 件

表示件数

パナソニック(Panasonic)

工事用充電ライト

工事用充電ライト
代表画像です

特長|お手持ちのパナソニック社製電池パック(14.4V/18V/21.6Vの3種類)が使用可能 電圧が低下すると減光し、本体後部LEDランプが点滅して電池切れを予告。不意に消える前に電池パックが交換できます。(カットオフ設定電圧まで低下した時には自動消灯します) 目的の場所が照らせる4段首振り機能付きで、置いても持っても、角度調節できます。 RoHS指令対応品

注意|※電池パック・充電器は別売 ※市販の7.2Vランプはランプ切れの原因になりますので、ご使用いただけません

連続点灯時間
(目安・フル充電で)
14.4V、LZタイプ(EZ9L41) 約4時間20分
14.4V、LEタイプ(EZ9L42) 約2時間
14.4V、LRタイプ(EZ9L44) 約4時間35分
14.4V、LSタイプ(EZ9L45) 約5時間10分
18V、LRタイプ(EZ9L50) 約5時間30分
18V、LSタイプ(EZ9L51) 約6時間15分
21.6V、LZタイプ(EZ9L61) 約6時間20分
仕様
【使用できる電池パックと連続点灯時間】
<14.4V用>
LSタイプ(EZ9L45)/約5時間10分
LRタイプ(EZ9L44)/約4時間35分
LZタイプ(EZ9L41)/約4時間20分
LEタイプ(EZ9L42)/約2時間
<18V用>
LSタイプ(EZ9L51)/約6時間15分
LRタイプ(EZ9L50)/約5時間30分
<21.6V用>
LZタイプ(EZ9L61)/約6時間20分
バッテリー電圧(V)
14.4/18/21.6
明るさ(lx)
約4000(光源より1m前方光軸)
バッテリー
リチウムイオン(EZ9L45、EZ9L44、EZ9L41、EZ9L42、EZ9L51、EZ9L50、EZ9L61):別売
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
279×124×90
質量(g)
340(本体のみ)
使用電球
工事用充電ライト用クセノン球(EZ9X100)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C46830244 EZ37C1 1台 ¥6,264 ¥4,309 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1