2 件中 1 - 2 件

表示件数

パナソニック(Panasonic)

充電マルチハンマードリル(本体のみ)

充電マルチハンマードリル(本体のみ)
代表画像です

特長|RoHS指令適合品 電子スピードコントロール、正転・逆転 ネジ締め、金工/木工穴もできる(ドリルドライバーモード)

注意|※本体のみ ※お手持ちの18V電池、14.4V電池が利用可能(LNタイプ(EZ9L40)のうちオレンジ色の位置合わせマークの電池は使用できません)

穴あけ能力
(目安・フル充電で)コンクリート強度2.4kN/cm2[240kgf/cm2]
コンクリート(Φ3.5×深さ30mm)約250穴
コンクリート(Φ8.0×深さ30mm)約130穴
コンクリート(Φ10.5×深さ40mm)約90穴
コンクリート(Φ12.5×深さ40mm)約45穴
コンクリート(Φ16.5×深さ40mm)約15穴
木工・米松(Φ18×深さ120mm)約100穴
金工ドリル・鉄(Φ13×板厚1.6mm)約150穴
金工ホールソー・鉄(Φ21×板厚1.6mm)約45穴
穴あけ+ねじ締め能力
(目安・フル充電で)コンクリート強度2.4kN/cm2[240kgf/cm2]
ノープラグビス作業/コンクリート穴あけ(Φ3.5×深さ30mm)+ネジ締め(Φ4×25mm)各約200本
プラスチックアンカー作業/コンクリート穴あけ(Φ6×深さ30mm)+ネジ締め(Φ4.5×25mm)各約150本
バッテリー電圧(V)
14.4/18
回転数(min-1[r.p.m])
0〜1250
チャック(mm)
クイックロックチャック方式(SDSプラス型シャンクに対応)
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
13.5[132]
充電時間(分)
60
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
249×272×64
質量(kg)
2.6(バッテリー含む)
打撃数(min-1[回/分])
0〜4750
付属品
ビットアダプター(SDSプラス型シャンク)、肩掛けベルト
振動
3軸合成値/12.0m/s2
仕様
クイックロックチャック、5段クラッチ、ブレーキ付、LEDライト
振動3軸合成値(m/s2)
12
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C46830183 EZ78A1X-B 1台 ¥63,360 ¥43,890 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C46830174 EZ78A1X-H 1台 グレー ¥63,360 ¥43,890 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1

Panasonic・14.4V/18V 充電マルチハンマードリル ユーザーレポート(36)EZ78A1