1 件中 1 - 1 件

表示件数

男前モノタロウ

2輪車用高始動カルシウムバッテリー(電解液注入充電済)

2輪車用高始動カルシウムバッテリー(電解液注入充電済)
代表画像です

特長|バイク用メンテナンスフリーバッテリー
高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用
振動にも強いグリッド、ペースト仕様の高品質なバッテリーです。「4L-BS」タイプに比べて電極板が1枚多いので、始動性が高くハイパワーになっています。走行距離が少ないがセル使用回数の多いバイクにお勧めです。Todayにも最適です。

用途|2輪車用

注意|※傾斜搭載は不可となります。 ※充電は、二輪車専用・密閉型対応充電器でお願いします。 ※ご使用の前に、取扱説明書を、よく、ご確認下さい。

他社参考品番(GSユアサ)
YTX4L-BS
バッテリー容量(Ah)
3(10時間率)
他社参考品番(FURUKAWA)
FTH4L-BS
充電電流(A)
0.3
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C46836964 MATX4L-BS 1個 ¥2,257 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

返品保証


 
 
  1