2 件中 1 - 2 件

表示件数

U-METAL

冷間溶着剤 急速型

冷間溶着剤 急速型
代表画像です

特長|ポットライフは3分(+20℃)です。完全硬化に要する時間も60分と短く応急修理に抜群の対応力を発揮します。急速型で応急修理を行った後、標準型で重ね塗りすればその強度もパワーアップして半永久補修が可能です。 (ポットライフ(初期硬化時間)は周囲の温度によって変化します。この特性を生かせば硬化を遅らせる事も早める事も可能です。) 混合は単に目分量で1:1を混ぜ合わせれば良いだけ、複雑な対比を計量する必要がなくシンプルで使いやすい構成になっています。 RoHS指令の定める6物質の基準値を満たしています。 対象物を溶かす必要がなく異材質同士の接合が行えます。木工・金属・アクリル・石などの接合など一部を除きほとんどの材質に接着します。 施工後24時間すれば完全硬化し、完全硬化後はネジ加工など機械加工を施す事ができます。

用途|タンク・配管・機器等の経年変化により生じる破損や亀裂の補修。 設備機器や鋳物等の補修・接着、異材質間での接合など。

注意|※硬化時間は周囲の温度により変化します。

硬化時間(分)
(半硬化)15〜30、(完全硬化)60
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
注文
商品画像 C46807722 76521 1セット(250g) ¥25,300 ¥21,890 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C46807713 76551 1セット(500g) ¥47,300 ¥40,590 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
IHC.MonotaROは、ご注文受付を停止しております。詳しくはこちら

ご注文は、個人の方もご利用頂けるようになりましたモノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
  1