1 件中 1 - 1 件

表示件数

大日製作所

動力用押釦開閉器 DKFD

動力用押釦開閉器 DKFD
代表画像です

特長|押しボタン操作部をシリコン製の透明パッキンで保護し、内部への塵埃・水滴の侵入を防ぎます。 外皮けんろう長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。 簡単な構造でメンテナンスが容易です。 セルフアップ式端子ねじ

種類
埋込形
ボタン数
2
極数(P)
3
定格使用電流(A)
15
定格使用電圧(V)
AC220/AC440
定格容量(kW)
三相220V/2.2、440V/1.5
材質(ケース)
絶縁抵抗(MΩ)
(電気回路と外箱間)10以上
保護等級
IP53(パネル表面、ボタン部のみ)
開閉寿命(回)
25万以上(諸条件はJISC4504に準拠)
ボタン文字
ON(黒)、OFF(赤)
耐電圧(V/min)
1500(AC220)/2000(AC440)
周囲温度(℃)
-10〜+50
耐振動性能
16.7Hz 複振幅3mm
付属品
ボタンパッキン
マンセル10GY6/0.5
定格周波数(Hz)
50/60
準拠規格
電気用品安全法に準拠
最大許容電圧(V)
AC440
電線接続方式
圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式
使用場所
過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気
操作方式
直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作 但し、インチング動作には使用しない
耐衝撃
衝撃加速度30G
質量(g)
183
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C46778042 DKFD233 1個 オープン ¥2,041 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1