8 件中 1 - 8 件

表示件数

協和

アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型

アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型
代表画像です

特長|耐熱改良型のアクリル樹脂を使用したオイルゲージです。 透明度が非常に高く、機械の高級感を引き立てます。 側面からも油面を読み取ることができます。 取付ピッチを自由に決めることができます。

形状
長形
タイプ
A型
寸法D(mm)
22
寸法E(mm)
15
耐熱温度(℃)
90
RoHS指令
対応
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 トラスコ品番 寸法A(mm) 寸法B(mm) 寸法C(mm) 寸法F 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C46131434 KLA-100A-A-M10 1個 848-9459 100 124 70 M10×1.50 オープン ¥2,365 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C46131443 KLA-100A-A-M8 1個 848-9460 100 124 70 M8×1.25 オープン ¥2,365 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C46131452 KLA-100A-C-M10 1個 848-9461 100 124 70 M10×1.50 オープン ¥2,149 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C46131766 KLA-150A-A-M10 1個 150 174 120 M10×1.50 オープン ¥2,905 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C46132055 KLA-200A-A-M10 1個 200 224 170 M10×1.50 オープン ¥3,769 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C46132545 KLA-60A-A-M10 1個 848-9475 60 84 30 M10×1.50 オープン ¥1,825 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C46132667 KLA-70A-A-M8 1個 70 94 40 M8×1.25 オープン ¥2,581 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C46132764 KLA-80A-A-M10 1個 848-9479 80 104 50 M10×1.50 オープン ¥2,149 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1