1 件中 1 - 1 件

表示件数

ハンマーキャスター

低床重荷重用 420TP H30自在車(強化ナイロン車)

低床重荷重用 420TP H30自在車(強化ナイロン車)
代表画像です

特長|取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床式キャスターです。

用途|冷凍ショーケース等

形状
自在車
荷重種別
重荷重
材質(車輪)
強化ナイロン一体車輪
車輪幅(mm)
21
金具仕上
三価クロム化成処理
取付寸法X×Y(mm)
53×53
取付座A×B(mm)
70×70
旋回半径(mm)
30
ストッパー
なし
取付高H(mm)
30
偏芯E(mm)
12
許容荷重(daN)
120
車輪径D(Φmm)
32
取付穴径P(Φmm)
6.2
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
53×53(55×55)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C46030004 420TP-N32H30 1個 オープン ¥701

出荷目安:1日


 
 
  1