1 件中 1 - 1 件

表示件数

アズワン

ビオラモ 紫外線透過型ディスポセル(ミクロ)

ビオラモ 紫外線透過型ディスポセル(ミクロ)
代表画像です

特長|紫外線領域から可視領域(220〜800nm)まで幅広く使用できます。 少量サンプル(50μL)の測定が可能です。 透過面は高精度で厚みバラつきを抑えています。 個別包装されていますのでコンタミネーションの心配がありません。 クリーンルームで成形しています。 フッ素化ポリマーおよびハロゲン化ポリマーは含まれていません。 透過面の周りにはフロスト加工が施してあり、書き込みスペースに使用できます。

材質
紫外線透過プラスチック
寸法(mm)
12.5×12.5×45
容量
50μL〜2.5mL
タイプ
ミクロ
光路長(mm)
10
アズワン品番
1-2956-01
透過面
2面
光路幅(mm)
2
光軸高さ(mm)
8.5(容量50μL時)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C45522547 UVC-Z8.5 1個 ¥9,612 ¥9,601 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1