2 件中 1 - 2 件

表示件数

モノタロウ

LLC(クーラント/不凍液) 長寿命

LLC(クーラント/不凍液) 長寿命
代表画像です

特長|最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。 高濃度の有機酸系防錆剤により、キャビテーション腐食を防止します。 全量交換により、通常使用(※乗用車でのご使用時)で4年間又は10万kmの長期間、冷却系統の金属の腐食を防止します。 高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用でき、長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。 エチレングリコールを高濃度(47〜50wt%)に配合し、凍結温度-40℃で日本全国使用できます。 ラジエーターやエンジンの材質を問わないため、最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。 消泡剤配合により、気泡の発生を抑制しオーバーヒートを予防します。

用途|エンジン冷却液

注意|※希釈しないで原液のままご使用ください。 「飲用不可」人体に害があるため飲まない事。

容器仕様
ポリ容器(ノズル付)
凍結温度(℃)
-40
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C74858086 - 1本(2L) ブルー ¥879 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

返品保証


商品画像 C74858113 - 1本(2L) ピンク ¥879 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

返品保証


 
 
  1