1 件中 1 - 1 件

表示件数

男前モノタロウ

ブレーキシム用グリス

ブレーキシム用グリス
代表画像です

特長|二硫化モリブデンを高濃度に配合し、さらにグラファイト、銅微粒子を配合した耐熱グリースです。ディスクブレーキのシムなど高温箇所の摺動や焼付き防止用の特殊潤滑剤です。 ブレーキシム以外にもマフラー取り付けボルトなど高温にさらされる箇所に使用可能です。半合成油に二硫化モリブデンやグラファイト、銅などの微粒子を配合した銅褐色のペースト状です。高温(800℃以下)下、高荷重下の焼付き防止に効果を発揮します。

用途|ブレーキシム、ブレーキドラムアンカーピンや排気管取付けボルトのネジなどの高温になる箇所への使用が可能です。

注意|※ブレーキ制動面(ディスクパッドとフリクションパッドの当り面)には絶対に塗布しないで下さい。

使用温度範囲(℃)
800以下
外観
銅褐色でペースト状
危険物の種別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
化学物質等安全データシート(SDS)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C45495213 MBSG-100 1本(100g) ¥1,501 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

返品保証


 
 
  1