2 件中 1 - 2 件

表示件数

ニチフ

圧接形中継コネクタ

圧接形中継コネクタ
代表画像です

特長|単一コネクタでオス・メス接続が可能。 コネクタを連結し、多極としても使用可能。

注意|※銅線用です。 ※適用電線以外の電線は使用できません。 ※定格電圧、定格電流、使用温度範囲及び作業温度範囲内でご使用ください。 ※屋外でのご使用はできません。 ※高温、低温、多湿、塵等の多い環境、振動や衝撃が加わる環境、水、各種油、薬品、腐食ガス等がかかるような環境でのご使用は避けてください。 ※電線に張力が加わらないように、電線の固定手段を講じてください。 ※電線接続後の再使用はできません。

種類
プライヤータップコネクタ
定格電圧(V)
100
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 電線抱合範囲(撚線)(mm2) 電線抱合範囲AWG(#) 定格電流(A) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C45332953 NDC-2420 1箱(20個) 0.2〜0.5 24〜20 (AWG24-22)2、(AWG20)3 オープン ¥323 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C87080393 NDC-2824 1箱(20個) 0.08〜0.2 28〜24 (AWG28-26)1、(AWG24)2 オープン ¥323 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1