1 件中 1 - 1 件

表示件数

サトーパーツ

チップジャック TJ-4

チップジャック TJ-4
代表画像です

注意|※フロー・リフローは対象外の製品です。 ※はんだコテによる2回目のはんだ付けは1回目のはんだ付け後、製品が十分に冷え、常温に戻ってから行って下さい。 ※ご使用の際は実使用条件によるご確認をお奨め致します。なお、上記条件は製品単体にて試験を行い確認したものです。

適合
TJ-560
適合規格
RoHS対応
定格電圧(V)
30
定格電流(A)
5
材質(絶縁体)
ポリカーボネート
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
ナット二面幅(mm)
10
色(本体)
パネル取付方式
ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)
0.5以下
RoHS指令
10物質対応
耐電圧(V/min)
AC1000
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C08629826 TJ-4-B 1個 オープン ¥219

欠品中


 
 
  1