4 件中 1 - 4 件

表示件数

サトーパーツ

ターミナル T-375

ターミナル T-375
代表画像です

注意|※フロー・リフローは対象外の製品です。 ※はんだコテによる2回目のはんだ付けは1回目のはんだ付け後、製品が十分に冷え、常温に戻ってから行って下さい。 ※ご使用の際は実使用条件によるご確認をお奨め致します。なお、上記条件は製品単体にて試験を行い確認したものです。

適合規格
RoHS対応
定格電流(A)
10
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V,100MΩ以上
ナット二面幅(mm)
7.0
パネル取付方式
ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)
0.8以下
耐電圧(V/min)
AC1000
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 トラスコ品番 定格電圧(V) 材質(絶縁体) RoHS指令 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C08628907 T-375-12-B 1個 292-7691 125 ポリカーボネート 10物質対応 オープン ¥384 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08628891 T-375-12-R 1個 292-7683 125 ポリカーボネート 10物質対応 オープン ¥384 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08628925 T-375-16-B 1個 AC125 フェノール オープン ¥879 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C08628916 T-375-16-R 1個 AC125 メラミンフェノール オープン ¥879

欠品中

返品不可


 
 
  1