5 件中 1 - 5 件

表示件数

サトーパーツ

ターミナル T-16

ターミナル T-16
代表画像です

注意|※フロー・リフローは対象外の製品です。 ※はんだコテによる2回目のはんだ付けは1回目のはんだ付け後、製品が十分に冷え、常温に戻ってから行って下さい。 ※ご使用の際は実使用条件によるご確認をお奨め致します。なお、上記条件は製品単体にて試験を行い確認したものです。

適合規格
RoHS対応
材質(絶縁体)
ツマミ:A.B.S.
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V,50MΩ以上
ナット二面幅(mm)
5.5
パネル取付方式
ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)
0.5以下
耐電圧(V/min)
AC500
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 RoHS指令 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C08628715 T-16-B 1個 ツマミ色:黒 10物質対応 オープン ¥186 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08628751 T-16-G 1個 ツマミ色:緑 10物質対応 オープン ¥263 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08628724 T-16-R 1個 ツマミ色:赤 10物質対応 オープン ¥186 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08628767 T-16-W 1個 ツマミ色:しろ オープン ¥274 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C08628742 T-16-Y 1個 ツマミ色:黄 オープン ¥274 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1