4 件中 1 - 4 件

表示件数

サトーパーツ

ターミナル T-12

ターミナル T-12
代表画像です

注意|※フロー・リフローは対象外の製品です。 ※はんだコテによる2回目のはんだ付けは1回目のはんだ付け後、製品が十分に冷え、常温に戻ってから行って下さい。 ※ご使用の際は実使用条件によるご確認をお奨め致します。なお、上記条件は製品単体にて試験を行い確認したものです。

適合規格
RoHS対応
定格電圧(V)
AC125
定格電流(A)
10
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V,100MΩ以上
ナット二面幅(mm)
7.0
パネル取付方式
ナット締め付け
耐電圧(V/min)
AC1000
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 材質(絶縁体) ナット締付トルク(N・m) RoHS指令 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C08628812 T-12-12-B 1個 ポリカーボネート 0.8以下 10物質対応 オープン ¥439 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08628803 T-12-12-R 1個 ポリカーボネート 0.8以下 10物質対応 オープン ¥439 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08628837 T-12-16-B 1個 フェノール 10物質対応 オープン ¥516 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08628821 T-12-16-R 1個 メラミンフェノール オープン ¥758 平日15時までにご注文いただくと、7日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


 
 
  1