5 件中 1 - 5 件

表示件数

モノタロウ

ブレードホース 内径19mm カット品

ブレードホース 内径19mm カット品
代表画像です

特長|耐圧性に優れ、柔軟性があります。

用途|工場設備配管・各種機械組込用ホース

注意|※本来の用途以外には使用しないでください。

内径(Φmm)
19
外径(Φmm)
26
最高使用圧力(MPa)
1.5
その他
お得な定尺商品もあります
材質
PVC
透明
使用温度範囲(℃)
0〜50
呼称
19
破裂圧力(MPa)
4.5
使用流体
空気
特性
耐圧/柔軟性
商品タイプ
カット対応品
材質(補強材)
ポリエステル糸
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 長さ(m) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C44423915 19×100cm 1本 1 ¥373 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

返品保証


商品画像 C44424012 19×200cm 1本 2 ¥746 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

返品保証


商品画像 C44424116 19×300cm 1本 3 ¥1,119 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

返品保証


商品画像 C44424317 19×500cm 1本 5 ¥1,863 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

返品保証


商品画像 C44424807 19×990cm 1本 9.9 ¥3,692 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

返品保証


 
 
  1