6 件中 1 - 6 件

表示件数

モノタロウ

ブレードホース 内径15mm カット品

ブレードホース 内径15mm カット品
代表画像です

特長|耐圧性に優れ、柔軟性があります。

用途|工場設備配管・各種機械組込用ホース

注意|※本来の用途以外には使用しないでください。

内径(Φmm)
15
外径(Φmm)
22
最高使用圧力(MPa)
1.5
その他
お得な定尺商品もあります
材質
PVC
透明
使用温度範囲(℃)
0〜50
呼称
15
破裂圧力(MPa)
5
使用流体
空気
特性
耐圧/柔軟性
商品タイプ
カット対応品
材質(補強材)
ポリエステル糸
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 長さ(m) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C44422962 15×100cm 1本 1 ¥305 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

返品保証


商品画像 C44423014 15×150cm 1本 1.5 ¥457 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

返品保証


商品画像 C44423066 15×200cm 1本 2 ¥607 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

返品保証


商品画像 C44423163 15×300cm 1本 3 ¥912 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

返品保証


商品画像 C44423267 15×400cm 1本 4 ¥1,214 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

返品保証


商品画像 C44423364 15×500cm 1本 5 ¥1,519 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

返品保証


 
 
  1