4 件中 1 - 4 件

表示件数

モノタロウ

ブレードホース 内径9mm カット品

ブレードホース 内径9mm カット品
代表画像です

特長|耐圧性に優れ、柔軟性があります。

用途|工場設備配管・各種機械組込用ホース

注意|※本来の用途以外には使用しないでください。

その他
お得な定尺商品もあります
材質
PVC
透明
使用温度範囲(℃)
0〜50
内径(Φmm)
9
最高使用圧力(MPa)
2
外径(Φmm)
15
呼称
9
破裂圧力(MPa)
6
使用流体
空気
特性
耐圧/柔軟性
商品タイプ
カット対応品
材質(補強材)
ポリエステル糸
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 長さ(m) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C44421063 9×100cm 1本 1 ¥186 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

返品保証


商品画像 C44421167 9×200cm 1本 2 ¥362 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

返品保証


商品画像 C44421264 9×300cm 1本 3 ¥538 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

返品保証


商品画像 C44421361 9×400cm 1本 4 ¥714 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

返品保証


 
 
  1