7 件中 1 - 7 件

表示件数

カクダイ

PVCボールバルブ 接着式

PVCボールバルブ 接着式
代表画像です

特長|農水産業などの配管に適しています。

用途|塩ビ配管用ねじ式バルブ

注意|※屋内配管には使用しないでください

材質
PVC、EPDM
使用圧力(MPa)
0.98以下(水撃値を含む)
使用温度(℃)
1〜45以下
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 呼び径(A) 寸法A(mm) 寸法B(mm) 寸法C(Φmm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C44415533 655-506-13 1個 13 78.5 43 18 ¥1,058 ¥777 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C44415542 655-506-16 1個 16 78.5 43 22 ¥1,134 ¥831 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C44415551 655-506-20 1個 20 106 50.5 26 ¥1,501 ¥1,079 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C44415567 655-506-25 1個 25 115.5 57.5 32 ¥1,858 ¥1,393 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C44415576 655-506-30 1個 30 125 67.5 38 ¥3,132 ¥2,149 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C44415585 655-506-40 1個 40 136 80.5 48 ¥4,288 ¥3,121 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C44415594 655-506-50 1個 50 148.5 87.5 60 ¥5,432 ¥3,769 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1