5 件中 1 - 5 件

表示件数

カクダイ

電磁弁

電磁弁
代表画像です

特長|樹脂ボディで軽量。水力発電ユニット用、組合わせで中規模、大規模を自動化。

用途|潅水コントローラー502-406、潅水コントローラー(間欠機能付き)502-407、3チャンネルソーラー発電ユニット504-046、3チャンネルソーラー発電ユニット(ステンレスボックス)504-047、3チャンネルソーラー発電ユニット(壁付仕様)504-048、3チャンネル電池式ユニット504-049、3チャンネル水力発電ユニット(埋設仕様)504-050専用

注意|※本製品は屋外設置型です。屋内には絶対に設置しないでください。また凍結が予想される場所には設置しないでください。 ※分解・改造はしないでください。(アダプター等を使ってのAC100Vとの結線など。) ※コード延長の際はキャブタイヤコード(潅水用)504-032をご使用ください。 ただし、504-050に使用している水力発電機のコード延長には使用できません。 ※埋設施工の際は電磁弁ボックス(角型)504-010、電磁弁ボックス(丸型)504-011をご使用ください。 ※本製品を設置する際は、必ず配管の手前(1次側)にバルブ・ストレーナーを設置してください。

材質
PA
使用圧力(MPa)
0.1〜0.5
流体温度(℃)
1〜40
適合流体
水(上水道水、工場用水)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 呼び 寸法A(mm) 寸法D(mm) 寸法B(mm) 寸法C(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
注文
商品画像 C44415384 504-031-13 1個 13 70 43 80 13 ¥16,830 ¥10,989 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C44415375 504-031-20 1個 20 108 81 90 18 ¥18,920 ¥14,190 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C44415411 504-031-25 1個 25 110 81 92 22 ¥20,350 ¥15,290 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C44415402 504-031-40 1個 40 160 127 143 32 ¥46,200 ¥31,790 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C44415393 504-031-50 1個 50 170 127 151 39 ¥50,600 ¥32,890 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
IHC.MonotaROは、ご注文受付を停止しております。詳しくはこちら

ご注文は、個人の方もご利用頂けるようになりましたモノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
  1