2 件中 1 - 2 件

表示件数

セメダイン

BBX

BBX
代表画像です

特長|本品は、通常の接着剤と異なり、時間がたっても樹脂状に固まらず「テープのり」のような粘着性を保って固定する、特殊な湿気反応型弾性粘着剤です。 長時間にわたり「テープのり」のような粘着性を維持しますので、万一はがしたいときなどはゆっくり剥離の力をかけるとはがすことができる特殊な粘着剤です。 身の回りに日々増加する多種多様な異種素材の固定に大変便利です。

用途|通常の接着剤ではつける事がむずかしいフィルムやシート、ゴムなどの固定に。 接着剤の使えないポリエチレン、ポリプロピレンなどのプラスチックも固定できます。 またはこれらの素材と皮革、木材、金属などの固定に。 各種プラスチック(ポリカーボネート・硬質塩化ビニル・ABS・FRPなど) 合成ゴム、天然ゴム

注意|※固定状況や下地材の強度によってははがせない場合もありますのでご注意ください。 ※使用できないもの 貴金属類、食器類、高価格品、重量物、接着面積の取れないもの、反発の強い材料、ザラザラした材料、フッ素樹脂、ポリアセタール、シリコーン表面処理 ※接着剤のように完全に硬化しないタイプの接着剤ですので、完全に固着しません。

仕様
粘着発現時間:40℃60%…3分、23℃50%…7分、5℃40%…30分
耐熱温度(℃)
150
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C89595773 NA-006 1本(135mL) ¥1,980 ¥1,969 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C44363426 NA-007 1本(20mL) ¥715 ¥648 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1

BBXの使い方