9 件中 1 - 9 件

表示件数

積水化学工業

エスロンボールバルブ TS式

エスロンボールバルブ TS式
代表画像です

特長|左ねじ式ボール押えにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。

種類
ボールバルブ
形状
ストレート
使用流体
水、油、薬品
材質(本体)
PVC
接続
TS式
ハンドル形状
T形
最高許容圧力(MPa)
1.0(常温)
使用温度(℃)
0〜50
材質
(ボール押え、セットリング、TS受口)PVC
材質(ハンドル)
ABS
材質(ナット)
(ユニオン)PVC
材質(Oリング)
EPDM
材質(ステム)
PVC
材質(ボール)
PVC
材質(ボールシート)
PTFE
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 呼び径(A) 呼び径(B) 呼び径 口径d(Φmm) テーパ 1/T 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C44419347 BV100SX 1台 100 4 100A(4B) 100 1/56 ¥44,561 ¥30,132

欠品中

返品不可


商品画像 C45316801 BV15SX 1台 15 1/2 15A(1/2B) 15 1/37 ¥3,251 ¥2,473 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C45316817 BV20SX 1台 20 3/4 20A(3/4B) 20 1/42 ¥3,726 ¥2,689 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C45316826 BV25SX 1台 25 1 25A(1B) 25 1/43 ¥4,536 ¥3,229 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C45316835 BV30SX 1台 32 1・1/4 32A(1 1/4B) 32 1/37 ¥5,843 ¥4,309 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C45316844 BV40SX 1台 40 1・1/2 40A(1 1/2B) 40 1/38 ¥8,856 ¥6,469 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C45316853 BV50SX 1台 50 2 50A(2B) 50 1/34 ¥11,545 ¥8,413

欠品中


商品画像 C44419322 BV65SX 1台 65 2・1/2 65A(2 1/2B) 65 1/48 ¥17,075 ¥10,789 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C44419331 BV80SX 1台 80 3 80A(3B) 80 1/49 ¥30,596 ¥21,492

欠品中

返品不可


 
 
  1